Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Cijevna obujmica za gromobran FRANZI Cijev oluka Nehrđajući čelik V2A 80mm 8-10mm

Šifra: 2780845

EAN: 3830044250379

FRANZI

100504 - 100504

No product image

Stezaljka odvodne cijevi, fi 80mm, vodič 8-10mm, Rf nehrđajući čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FRANZI
Način pričvršćivanja držača
Cijev oluka
Materijal nadzornika
Nehrđajući čelik V2A
Promjer cijevi (mm)
80
Dimenzije vodiča
8-10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije