Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

13 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 2780845, EAN: 3830044250379
FRANZI
100504 - 100504

Cijevna obujmica za gromobran FRANZI Cijev oluka Nehrđajući čelik V2A 80mm 8-10mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2780846, EAN: 3830044250386
FRANZI
100505 - 100505

Cijevna obujmica za gromobran FRANZI O / 8-10 mm Nehrđajući čelik V2A za fi: 100mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2780847, EAN: 3830044250393
FRANZI
100506 - 100506

Cijevna obujmica za gromobran FRANZI O / 8-10 mm Nehrđajući čelik V2A 110mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2762465, EAN: 3830044250409
FRANZI
100528 - 100528

Cijevna obujmica za gromobran FRANZI O/ 8-10 mm Nehrđajući čelik V2A 120mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2780850, EAN: 3830044250430
FRANZI
100549 - 100549

Cijevna obujmica za gromobran FRANZI za žico fi: 8-10 mm 150mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2780853, EAN: 3830044250478
FRANZI
100569 - 100569

Cijevna obujmica za gromobran FRANZI 100569 200mm za 8-10mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2780854, EAN: 3830044250485
FRANZI
100536 - 100536

Cijevna obujmica za gromobran FRANZI Nehrđajući čelik V2A 80mm za valjanec 20x3

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2780856, EAN: 3830044250508
FRANZI
100537 - 100537

Cijevna obujmica za gromobran FRANZI za fi:110mm P 30x3

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2780861, EAN: 3830044250553
FRANZI
100551 - 100551

Cijevna obujmica za gromobran FRANZI Inoks za fi160mm za P 20x3

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2863603, EAN: 8605050592332
PEKOM
60005411 - CO2 O80 V2A

Cijevna obujmica za gromobran PEKOM CO2 O80 V2A, Cijev oluka Nehrđajući čelik V2A O 80mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2863463, EAN: 8605050593339
PEKOM
60013811 - CO4 100x100 V2A

Cijevna obujmica za gromobran PEKOM CO4 100x100 V2A Cijev oluka Nehrđajući čelik V2A 100 x 100mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2863465, EAN: 8605050593353
PEKOM
60014111 - CO5 100x100 V2A

Cijevna obujmica za gromobran PEKOM CO5 100x100 V2A Cijev oluka Nehrđajući čelik V2A 100 x 100mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije