Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica za gromobran FRANZI O / 8-10 mm Nehrđajući čelik V2A 110mm

Šifra: 2780847

EAN: 3830044250393

FRANZI

100506 - 100506

No product image

Stezaljka za odvodnu cijev fi 110mm Za fi 8-10mm INOX

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FRANZI
Način pričvršćivanja držača
O / 8-10 mm
Materijal nadzornika
Nehrđajući čelik V2A
Promjer cijevi (mm)
110

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije