Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Daljinski okidač COMPACT NS MX 200-250V od 200 do 250V AC/DC

Šifra: 1215534

EAN: 3303430336624

SCHNEIDER ELECTRIC

33662

No product image

Otpuštanje napona MX ili XF – 200 do 250 V DC/AC 50/60 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
COMPACT NS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
200-250
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 200 do 250
Tip napona za aktiviranje
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
200
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Prikladno za učinsku sklopku
Da
Prikladno za teretnu sklopku
Da
Prikladno za zaštitnu sklopku motora
Ne
Prikladno za relej preopterećenja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije