Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Daljinski okidač COMPACT NSX 100-630 MX 24V DC

Šifra: 2641272

EAN: 3606480019128

SCHNEIDER ELECTRIC

LV429390

No product image

Oslobođenje napona putem paralel. otpora MX – 24 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
COMPACT NSX
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Prikladno za učinsku sklopku
Da
Prikladno za teretnu sklopku
Da
Prikladno za zaštitnu sklopku motora
Ne
Prikladno za relej preopterećenja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije