Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna ugradna svjetiljka ONE LIGHT POKRETNI zamjenjiv 1x 50W GU10 brušeni krom Okruglo fi 75mm fi 85mm IP20 100-240V A++ - E

Šifra: 2692395

EAN: 5291889036067

ONE LIGHT

11105GU/MC

No product image

Dekorativna ugradbena svjetiljka 11105/MC okruglog je oblika, pomična, ima mogućnost ugradnje jedne svjetiljke snage max. 50W, s GU10 hardverom, brušene je kromirane boje i ima IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ONE LIGHT
Rasvjetni proizvodi
zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
50
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
brušeni krom
Oblik
Okruglo
Ugradbeni promjer (mm)
fi 75
Dužina (mm)
fi 85
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije