Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Fazna zbiralnica ABB PS 3/60 3 63A

Šifra: 2852272

EAN: 4016779514699

ABB

2CDL230001R1060 - PS3/60

No product image

ABB fazni kolektor, 3F, 60 modula i nazivna struja 63 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Broj faza
3
Nazivna trajna struja Iu (A)
63

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj uređaja
20
Poprečni presjek (mm2)
10
Dužina (mm)
1056
Izvođenje električnog priključka
Pin
Izolirano
Da
Ocijenjeni udarni napon (kV)
-
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
-
Maks. nazivni radni napon Ue (V)
690
Nazivna izlazna jakost kratkospojne struje Icw (kA)
25
Prikladno za uređaje s N vodičem
Ne
Prikladno za uređaje s pomoćnom sklopkom
Ne
Broj polova
60
Boja
siva
Širina u modularnim razmacima
60,0
Može se rezati na mjeru
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije