Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Fazna zbiralnica ABB PS1/12 A 1 63A

Šifra: 2852278

EAN: 4016779682985

ABB

2CDL210010R1012 - PS1/12A

No product image

ABB fazni kolektor, 1F, 12 modula i nazivna struja 63 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Broj faza
1
Nazivna trajna struja Iu (A)
63

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj uređaja
12
Dimenzije razmaka (mm)
17,5
Poprečni presjek (mm2)
10
Dužina (mm)
212
Izvođenje električnog priključka
Pin
Izolirano
Da
Ocijenjeni udarni napon (kV)
-
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
-
Maks. nazivni radni napon Ue (V)
690
Nazivna izlazna jakost kratkospojne struje Icw (kA)
25
Prikladno za uređaje s N vodičem
Ne
Prikladno za uređaje s pomoćnom sklopkom
Ne
Broj polova
12
Boja
siva
Širina u modularnim razmacima
12
Može se rezati na mjeru
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije