Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Fazna zbiralnica SENTRON 5ST3772 2

Šifra: 2868550

EAN: 4001869564708

SIEMENS

5ST3772 - 5ST3772

No product image

Vodilna zbiralka 1P+N, 16 mm2, za FI5SV(1+N) in 5x(AFDD 5SM601+compact), fiksna dolžina ...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Broj faza
2

Ostali podaci ili svojstva

Poprečni presjek (mm2)
16
Dužina (mm)
210
Izvođenje električnog priključka
Pin
Izolirano
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije