Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Fazna zbiralnica SENTRON 5ST3783-1KL 3

Šifra: 2873160

EAN: 4001869598949

SIEMENS

5ST3783-1KL - 5ST37831KL

No product image

Kompaktna priključna zbiralnica, 10 mm2, priključek: 1x Zaščitno FID stikalo, 4-polni, 10 mm, 10 mm, priključek 3P/N (Zaščitno FID stikalo N levi) 1x Zaščitno FID stikalo, 4-polni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Broj faza
3

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj uređaja
7
Dimenzije razmaka (mm)
18
Poprečni presjek (mm2)
10
Dužina (mm)
180,8
Izvođenje električnog priključka
Pin
Izolirano
Da
Maks. nazivni radni napon Ue (V)
400
Prikladno za uređaje s N vodičem
Da
Prikladno za uređaje s pomoćnom sklopkom
Ne
Broj polova
3
Širina u modularnim razmacima
10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije