Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Fazna zbiralnica SENTRON 5ST3783-4 3

Šifra: 2873161

EAN: 4001869598956

SIEMENS

5ST3783-4 - 5ST37834

No product image

Kompaktna priključna zbiralnica, 10 mm2, priključek: (Zaščitno FID stikalo N desno) 1x Zaščitno FID stikalo, 4-polni, 10 mm, priključek: 3P/N (Zaščitno FID stikalo N desno) 1x Zaščitno FID stikalo, 4-polni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Broj faza
3

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj uređaja
11
Dimenzije razmaka (mm)
18
Poprečni presjek (mm2)
10
Dužina (mm)
251,2
Izvođenje električnog priključka
Pin
Izolirano
Da
Maks. nazivni radni napon Ue (V)
400
Prikladno za uređaje s N vodičem
Da
Prikladno za uređaje s pomoćnom sklopkom
Ne
Broj polova
3
Širina u modularnim razmacima
14

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije