Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 NATURA 18W 76 3500K 750lm G13

Šifra: 1010915

EAN: 4050300010519

OSRAM-Ledvance

010519

No product image

Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T8 proizvođača Ledvance, promjera fi 26 mm, dužine 600 mm, snage 18 W, posebne svjetlosti 76 kojom se istakne prirodna boja prehrambenih proizvoda i grla/podnožja G13

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LUMILUX T8
Snaga svjetiljke (W)
18
Boja svjetla
76
Temperatura boja (K)
3500
Svjetlosni tok (lm)
750
Postolje
G13

Ostali podaci ili svojstva

Indeks boje CRI
70-79 (razred 2A)
Oblik svjetiljke
Šipka
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
42
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Promjer cijevi (mm)
26
Dužina (mm)
590
Primjena
Hrana
Zaštita od odlomaka
brez zaščite
Traka za paljenje
brez vžigal. traku
Pogon bez pokretanja
samo z zaganjalnikom
Svjetiljka s crnim svjetlom
ni črne svetlobe
Lampa s punim spektrom
ni polni spekter
Prikladno za svjetla ispitana na eksplozije
ni za EX
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
ni za zasilno razsvetljavo
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
13000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije