Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grafički upravljački panel LOVATO HMI LCD na dodir 10.1 TFT, USB 24V 24V DC

Šifra: 2766940

EAN: 8013975232552

LOVATO

LRHA10 - LRH A 10

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
24
Opskrbni napon pri DC (V)
24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Broj HW sučelja, industrijski Ethernet
1
Broj sučelja PROFINET
1
Broj HW sučelja, serijski broj RS-232
1
Broj HW sučelja, serijski broj RS-422
1
Broj HW sučelja, serijski broj RS-485
1
Podržava protokol za TCP/IP
Da
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Izvedba zaslona
TFT
Sa zaslonom u boji
Da
Broj boja zaslona
65535
Broj točaka slike, vodoravno
1024
Broj točaka slike, okomito
600
Iskoristiva memorija projekta/primatelja (KByte)
2000000
S numeričkom tipkovnicom
Ne
S alfanumeričkom tipkovnicom
Ne
S prikazom poruke
Da
Sa sustavom dojave (uklj. pufer i potvrdu)
Da
Moguć prikaz vrijednosti postupka (rezultat)
Da
Moguć prikaz vrijednosti postupka (unos)
Da
S recepturama
Da
Broj razina, zaštita lozinkom
3
S rezultatom ispisa
Ne
Broj mrežnih jezika
8
Dodatne softverske komponente, mogućnost učitavanja
Da
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP66
Radna temperatura (ST.C)
0 - 50
Moguća montaža na nosivu šinu
Ne
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Da
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Širina fronte (mm)
282
Visina fronte (mm)
197
Ugradbena dubina (mm)
29
Tehnologija dodira
Otporni dodir
Stupanj zaštite (NEMA), prednja strana
4X

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije