Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gromobranska zaštita Obo Bettermann 101 3B-6500 6500mm

Šifra: 2750673

EAN: 4012195674801

Obo Bettermann

5402874 - 101 3B-6500

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina/visina (mm)
6500

Ostali podaci ili svojstva

Promjer
40
Izvedba
Gromobranska šipka s tronošcem
Materijal
Aluminij
Površina
Neobrađeno
Visoko izdrživa izolirana izvedba
Ne
Dužina (mm)
6500

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije