Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Impulsni relej ABB E290-16-11/230 207VAC 1M

Šifra: 2852241

EAN: 7612270939848

ABB

2TAZ312000R2013 - E290-16-11/230

No product image

Impulsni relej serije E290, nazivni napon 207-253 AC, nazivna struja 16 A, s glavnim kontaktima 1NC + 1NO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Opskrbni napon (VAC)
207
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
-
Ugradbena dubina (mm)
68
Upravljački napon 1 (V)
-
Vrsta upravljačkog napona 1
-
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50
Upravljački napon 2 (V)
-
Vrsta upravljačkog napona 2
-
Frekvencija upravljačkog napona 2 (Hz)
50
Nazivna uklopna struja (A)
16
Vrsta napon opskrbnog napona
-
Maks. snaga žarulje (W)
-
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
-
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
-
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
3000
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
16
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
-
Ručno upravljanje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije