Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Impulsni relej EVE MR 230VAC 1NO 1NC DIN šina 1M

Šifra: 2739864

EAN: 3838895472810

ETI

002470094 - MR 41 230V

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE MR
Opskrbni napon (VAC)
230
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
1
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije