Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Impulsni relej SENTRON 24VDC 1NO 1NC DIN šina 1M

Šifra: 2736815

EAN: 4001869337074

SIEMENS

5TT4115-2 - 5TT41152

No product image

Siemensova inovativna rasklopna postrojenja važan su dio SENTRON komponenti za električne instalacije. S prekidačima na daljinsko upravljanje, relejima, instalacijskim kontaktorima i vremenskim prekidačima pružaju bezbroj mogućnosti za implem

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Opskrbni napon (VAC)
24
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
1
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
mehansko stikalo
Ugradbena dubina (mm)
70
Upravljački napon 1 (V)
24
Vrsta upravljačkog napona 1
DC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50
Upravljački napon 2 (V)
26,4
Vrsta upravljačkog napona 2
DC
Frekvencija upravljačkog napona 2 (Hz)
50
Nazivna uklopna struja (A)
16
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
16
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
928
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
1484,8
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1392
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
16
Moguće ručno upravljanje
možno ročno delovanj
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
1
Ručno upravljanje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije