Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Indikator za sklopne uređaje CHORUS LED 230V NAR

Šifra: 1165102

EAN: 8011564265066

GEWISS

GW10885

No product image

Indikator za ugradnju u elemente Gewiss Chorus, LED indikacija NARANČASTE boje, napajanje 230 V AC.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Rasvjetni proizvodi
LED
Nazivni napon (V)
230
Boja
Narančasta

Ostali podaci ili svojstva

Držač svjetiljke
Priključna utičnica
Primjena
Sklopka/tipkalo
Potrošnja nazivne struje (mA)
0,6
S rasvjetnim tijelom
Da
Broj svjetiljke
Jantarna
Nazivni napon (V)
od 230 do 230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije