Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Infracrvena peć KONTAKT P kvarčna 1500W 230V zidna

Šifra: 1162318

EAN: 3831015454048

KONTAKT P

524404 - INFRA QUARTZ 1500

No product image

Kvarcna grijalica KONTAKT P QUARTZ, snage 1500 W, 3 stupnja grijanja (500 W/1000 W/1500 W), mjere 47 x 13,5 x 9 cm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KONTAKT P
Maks. snaga grijanja (W)
1500
Napon (V)
230
Izvedba
zidna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije