Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

13 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1105849, EAN: 5703435009222
DEVI
19805266 - DEVIfast™ (PVC)

Grijaći kabel - pribor DEVIfast šina montažna PVC 1m za pričvršćivanje kablova - 25 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761095, EAN: 3546334156008
THERMOR
10249 - ELO0000032

Konvektorska grijalica THERMOR Evidence 3 500W 230V 4-6m2 461x391x114mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761167, EAN: 3546334156015
THERMOR
10245 - ELO0000028

Konvektorska grijalica THERMOR Evidence 3 1000W 230V 8-12m2 461x465x114mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2755913, EAN: 3546334156022
THERMOR
10246 - ELO0000029

Konvektorska grijalica THERMOR Evidence 3 1500W 230V 12-18m2 461x613x114mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2755912, EAN: 3546334156039
THERMOR
10247 - ELO0000030

Konvektorska grijalica THERMOR Evidence 3 2000W 230V 16-24m2 461x761x114mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761081, EAN: 3546334156046
THERMOR
10248 - ELO0000031

Konvektorska grijalica THERMOR Evidence 3 2500W 230V 20-30m2 461x909x114mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2803307, EAN: 9120061393468
ETHERMA
40513 - SN-500-Eco

Konvektorska grijalica ETHERMA s termostatom 500W 230V brez ventil. Standardno

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2803308, EAN: 9120061393475
ETHERMA
40514 - SN-1000-Eco

Konvektorska grijalica ETHERMA s termostatom 1000W 240V brez ventil. Standardno

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2803309, EAN: 9120061393482
ETHERMA
40515 - SN-1500-Eco

Konvektorska grijalica ETHERMA s termostatom 1500W 230V brez ventil. Standardno

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1162318, EAN: 3831015454048
KONTAKT P
524404 - INFRA QUARTZ 1500

Infracrvena peć KONTAKT P kvarčna 1500W 230V zidna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1202542, EAN: 8010300702995
VORTICE
70299 - CALDOMI

Kalorifer VORTICE CALDOMI 2000W 230V Samostojeći model

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2756161, EAN: 3410535175000
THERMOR
Evidence 3

Električno grijanje - pribor THERMOR Evidence 3 zidni nosač konvektora

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije