Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal Bocchiotti TA-EN 60mm 40mm 2000mm Plastika BIJ

Šifra: 1118181

EAN: 8015892521955

BOCCHIOTTI

B01820 - TA-EN 60X40 W

No product image

Instalacijski kanal Bocchiotti TA-EN širine 60 mm visina: 40 mm 2000 mm PVC BI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Bocchiotti
Izvedba
TA-EN
Širina (mm)
60
Visina (mm)
40
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije