Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal ELETTROCANALI 120mm 80mm 2000mm Plastika BIJ

Šifra: 2600371

EAN: 8032636760135

ELETTROCANALI

ECCP12080B

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELETTROCANALI
Širina (mm)
120
Visina (mm)
80
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije