Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal ELETTROCANALI 25mm 17mm 2000mm Plastika BIJ

Šifra: 1223703

EAN: 8032636760302

ELETTROCANALI

ECMC2517B

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELETTROCANALI
Širina (mm)
25
Visina (mm)
17
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Koristivi poprečni presjek (mm2)
249
Kvaliteta materijala
PVC
Bez halogena
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Površina
Neobrađeno
Transpaerntno
Ne
RAL broj
9001
Vrsta pričvršćivanja
Perforacija dna
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Sa zaštitnom folijom
Ne
S poveznikom kabela
Ne
Isporuka na roli
Ne
Model pokrova
lose
Predtiskanje
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije