Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal Obo Bettermann WDK15015BR 15mm 15mm 2000mm Plastika SME

Šifra: 2752985

EAN: 4012196642373

Obo Bettermann

6024971 - WDK15015BR

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
15
Visina (mm)
15
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
Smeđa

Ostali podaci ili svojstva

Koristivi poprečni presjek (mm2)
164
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Površina
Neobrađeno
RAL broj
RAL 8014
Broj fiksnih razdvojnih zidova
0
Broj priključnih razdvojnih zidova
0
Vrsta pričvršćivanja
Perforacija dna
Izvedba poklopca
lose
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Sa zaštitnom folijom
Ne
S poveznikom kabela
Ne
Isporuka na roli
Ne
Model pokrova
lose
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60
Otporno na udarce
IK04
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije