Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal Obo Bettermann WDK60150GR 150mm 60mm 2000mm Plastika Kamenosiva

Šifra: 2752979

EAN: 4012196637515

Obo Bettermann

6022030 - WDK60150GR

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
150
Visina (mm)
60
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
Kamenosiva

Ostali podaci ili svojstva

Koristivi poprečni presjek (mm2)
7002
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Površina
Neobrađeno
RAL broj
RAL 7030
Broj fiksnih razdvojnih zidova
0
Broj priključnih razdvojnih zidova
2
Vrsta pričvršćivanja
Perforacija dna
Izvedba poklopca
lose
Sa stezaljkom za držanje kabela
Da
Sa zaštitnom folijom
Ne
S poveznikom kabela
Ne
Isporuka na roli
Ne
Model pokrova
lose
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60
Otporno na udarce
IK04
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije