Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal PROVINIL NIK 11 samoljepljivi 10mm 10mm 2000mm Plastika BIJ

Šifra: 1072405

EAN: 3831039400496

PROVINIL

31011 - NIK-11 SAM

No product image

Instalacijski kanal Neri NIK 11 10 mm 10 mm 2000 mm PVC BIJELA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PROVINIL
Širina (mm)
10
Visina (mm)
10
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta pričvršćivanja
Samoljepljivo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije