Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabel za povezivanje INCARA GST18 / 2P+E vtikač CRN1,5mm2 ni brezhalogen. H05VV-F 3m

Šifra: 2847807

EAN: 3414972317399

LEGRAND

654987 - CORD WIELAND

No product image

Produžni kabel GST18i3/2P+E utičnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
INCARA
Tip voda
GST18 / 2P+E vtikač
Boja plašta
Crna
Nazivni presjek vodiča (mm2)
1,5
Bez halogena
ni brezhalogen.
Vrsta kabela
H05VV-F

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
250
Izmjerena struja (A)
16
Broj polova
3
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Vrsta konfektiranog voda
Kabel za napajanje
Izvedba stranice 1
Utikač A
Izvedba stranice 2
Ostalo
Krajnja obrada voda
Ostalo
Ukupna dužina (mm)
3000
Mehaničko kodiranje
Da
Boja kodiranja/kontaktnog umetka
Crna
Boja kućišta
Crna
Označavanje pola
L, N, PE
Izolacijski dio traje otporan na temperaturu do (ST.C)
100
Vodič otporan na kontinuiranu temperaturu do (ST.C)
70
Požarno opterećenje (kWh)
0
Obrada površine kontakata
Pokositreno
Razred zaprljanja
2
Ocijenjeni udarni napon (kV)
4
Promjer kabela (mm)
od 83 do 83
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije