Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

5 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2847806, EAN: 3414972317375
LEGRAND
654986 - CORD WIELAND

Kabel za povezivanje INCARA GST18 / 2P+E vtikač CRN1,5mm2 ni brezhalogen. H05VV-F 2m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2847807, EAN: 3414972317399
LEGRAND
654987 - CORD WIELAND

Kabel za povezivanje INCARA GST18 / 2P+E vtikač CRN1,5mm2 ni brezhalogen. H05VV-F 3m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2807249, EAN: 3858890441703
Commel
366-101

Commel Zaščitni box- zunanji za spajanje kabla, IP 44 RD

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761481, EAN: 4012195123118
Obo Bettermann
6108152 - VL-3Q2.5 3 SW

Kabel za povezivanje Obo Bettermann VL-3Q2.5 3 SW 2,5mm2 ni brezhalogen.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761483, EAN: 4012195123460
Obo Bettermann
6108177 - VL-3Q2.5 3 W

Kabel za povezivanje Obo Bettermann VL-3Q2.5 3 W 2,5mm2 ni brezhalogen.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije