Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kompaktna sklopka 265759 800A 3P 37kA 400-800A 1600-9600In

Šifra: 2805115

EAN: 4015082657598

Drugi proizv.

265759 - NZMN4-AE800

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivna trajna struja Iu (A)
800
Broj polova (P)
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
37
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
400-800
Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In)
1600-9600

Ostali podaci ili svojstva

Integrirano uzemljenje
Ne
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
0
Područje namještanja kratkotrajnog odgode kratkog spoja (A)
0-0
Izvedba elementa upravljanja
Ozibna poluga
Integrirani motorni pogon
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
690-690
Kompletan uređaj sa zaštitnom jedinicom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije