Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kompaktna sklopka DPX3 160-TM 100A 3P 50kA 80-100A 10In

Šifra: 2748017

EAN: 3245064201254

LEGRAND

420125

No product image

Kompaktni prekidač DPX3 160 nazivne snage kratkog spoja 50 kA s termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivom od 80 do 100 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DPX3 160-TM
Nazivna trajna struja Iu (A)
100
Broj polova (P)
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
50
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
80-100
Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In)
10

Ostali podaci ili svojstva

Integrirano uzemljenje
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
Priladno za montažu na vršnu šinu
Da
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
1
S aktiviranim javljačem
Da
Područje namještanja kratkotrajnog odgode kratkog spoja (A)
od 1000 do 1000
Položaj priključka glavnog strujnog kruga
Prednja strana
Izvedba elementa upravljanja
Gag
Optimalni pogon motora
Da
Integrirani motorni pogon
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Nazivni napon (V)
od 220 do 690
Montaža na DIN tračnicu (cilindarska tračnica) nije obavezna
Da
Kompletan uređaj sa zaštitnom jedinicom
Da
S integriranim okidačem podnapona
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije