Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica 4BOX Bticino Matix USB Tip C+C+A 20W BIJ Ugrađena instalacija IP20 1M

Šifra: 2863999

EAN: 8053839324870

FINDER

4BUSB20WCCA.AM - 4BUSB20WCCAAM

No product image

USB vtičnica 2 x USB C Power delivery + USB A Fast charge. Širia 1M, moč 20 W. Kompatibilno z Bticino Matix, bela.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
4BOX
Vrsta utičnog spoja
USB
Kategorija
Tip C+C+A 20W
Boja
v beli barvi
Način montaže
Ugrađena instalacija
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije