Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica AXOLUTE FTP RJ45 8(8) Cat.6 ANTR IP21 Podžbukno

Šifra: 1220411

EAN: 8012199976617

LEGRAND

HS4279C6A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
AXOLUTE
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6
Boja
Antracit
Vrsta zaštite (IP)
IP21
Podžbukno
Podometno

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Ne
Podni spremnik/podna montaža
Ne
Sa sabirnicama/spojkama
Da
Prikladno za broj utikača/spojki
1
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
RAL broj
9004
Vrsta priključka
IDC priključak
Zaštićene utičnice
Da
Zasebni priključak za uzemljenje
Ne
S tekstnim poljem
Da
Zasebno rasterećenje kabela
Ne
Način montaže priključka zaštite
Ostalo
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Da
Nadžbukno
Ne
Označavanje bojama
Da
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Širina uređaja (mm)
22,3
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
44
Podžbukna montaža
Da
Broj modula (sustav modula)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije