Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica CHORUS USB tip A BIJ Ugradbeno IP20 1M Podna montaža

Šifra: 2723597

EAN: 8011564780750

GEWISS

GW10459

No product image

USB utičnica Gewiss Chorus bijele boje, ugradbene širine 1 m, vijčani priključak USB 2.0

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Vrsta utičnog spoja
USB
Kategorija
tip A
Boja
v beli barvi
Način montaže
Ugradbeno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1
Podžbukno
Podometna montaža

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Da
Podni spremnik/podna montaža
Ne
Sa sabirnicama/spojkama
Da
Prikladno za broj utikača/spojki
1
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
RAL broj
RAL 9003
Vrsta priključka
Ostalo
Zaštićene utičnice
Ne
Podmazano kućište
Ne
Zasebni priključak za uzemljenje
Ne
Centralna pločica
srednja plošča
Poklopac
brez okvirja pokrova
S tekstnim poljem
Ne
Mogućnost dizajna
Ne
Zasebno rasterećenje kabela
Ne
Način montaže priključka zaštite
Bez
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Ne
Terminalni otpor
Ne
Nadžbukno
Da
Mehaničko kodiranje
Ne
Označavanje bojama
Ne
Sastavljanje
Središnja ploča s pokrovom
Širina uređaja (mm)
22
Visina uređaja (mm)
35
Dubina uređaja (mm)
44
S terminalnim otpornikom
Ne
Podžbukna montaža
Da
Broj modula (sustav modula)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije