Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica CHORUS UTP RJ45 8(8) Cat.5E BIJ IP20 Podžbukno

Šifra: 1165092

EAN: 8011564257672

GEWISS

GW10421

No product image

Komunikacijska utičnica Gewiss Chorus bijele boje, ugradbene širine 1M, za 8/8 pin RJ45 Cat.5e UTP mikroutikač.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.5E
Boja
v beli barvi
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Podžbukno
Podometno

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Da
Podni spremnik/podna montaža
Ne
Sa sabirnicama/spojkama
Da
Prikladno za broj utikača/spojki
1
Vrsta pričvršćivanja
Moguće lomiti
RAL broj
RAL 9010
Vrsta priključka
Stezaljka za rezanje
Zaštićene utičnice
Ne
Podmazano kućište
Ne
Zasebni priključak za uzemljenje
Ne
Centralna pločica
srednja plošča
Poklopac
brez okvirja pokrova
S tekstnim poljem
Da
Mogućnost dizajna
Ne
Zasebno rasterećenje kabela
Ne
Način montaže priključka zaštite
Bez
Smjer ispusta
Prirodnost
Sa zaštitom od prašine
Ne
Terminalni otpor
Ne
Nadžbukno
Da
Mehaničko kodiranje
Ne
Označavanje bojama
Da
Sastavljanje
Središnja ploča s pokrovom
Širina uređaja (mm)
22
Visina uređaja (mm)
31
Dubina uređaja (mm)
44
S terminalnim otpornikom
Ne
Podžbukna montaža
Da
Broj modula (sustav modula)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije