Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica EKONOMIK RJ45 8(8) Cat.5E BEŽ IP20 2M Podžbukno dvostruka UTP, blister

Šifra: 1135124

EAN: 3831006911444

TEM ČATEŽ

KE39IW-B - 4317710

No product image

CAT5e KOMS UTIČNICA DVOSTRUKA 2x RJ45 8/8

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.5E
Boja
Bež
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
2
Podžbukno
Podometno

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj utikača/spojki
2
Vrsta pričvršćivanja
okidno
RAL broj
1013
Vrsta priključka
LSA
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Ne
Nadžbukno
ni površine montir.
Mehaničko kodiranje
ni mehansko kodiran.
Sastavljanje
Osnovni element sa cijelom pokrovnom pločom
Širina uređaja (mm)
80
Visina uređaja (mm)
80
Dubina uređaja (mm)
38
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije