Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica EKONOMIK USB Napajalna 5VDC 2,4A BIJ Podžbukno Žulj

Šifra: 2799153

EAN: 3831006981782

TEM ČATEŽ

EE67PW-B - 4338470

No product image

USB PUNJAČ 5V 2.4A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Vrsta utičnog spoja
USB
Kategorija
5VDC 2,4A
Boja
v beli barvi
Način montaže
Podžbukno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije