Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica LOGIQ RJ45 2x8 (8) ANTR Podžbukno Unipack

Šifra: 2789283

EAN: 3831006987487

TEM ČATEŽ

KQ41ATXO-U - 4417002

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGIQ
Vrsta utičnog spoja
RJ45 2x8 (8)
Boja
Antracit
Način montaže
Podžbukno

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta pričvršćivanja
Zatezanje
RAL broj
7016
Vrsta priključka
LSA
Podmazano kućište
Da
Smjer ispusta
Nagnuto
Sa zaštitom od prašine
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Širina uređaja (mm)
71
Visina uređaja (mm)
71
Dubina uređaja (mm)
38
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije