Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica LOGIQ USB ZA NAPAJANJE 5V 3A ANTR Podžbukno Unipack

Šifra: 2802011

EAN: 3831006990876

TEM ČATEŽ

EQ68ATXO-U - 4438529

No product image

POLNILNIK USB 5V 3,0A AT XO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGIQ
Vrsta utičnog spoja
USB
Kategorija
NAPAJALNA 5V 3A
Boja
Antracit
Način montaže
Podžbukno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije