Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica MODUL RJ45 8(8) Cat.6 BE Mat Ugradbeno 1M Unipack

Šifra: 2805991

EAN: 3831006993730

TEM ČATEŽ

KM39MW-U - 6218047

No product image

CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M UTIČNICA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6
Boja
BE
Način montaže
Ugradbeno
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Da
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
RAL broj
9003
Vrsta priključka
LSA
Podmazano kućište
Da
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Ne
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
33
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije