Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica MODUL USB 2x za napajan. 1A 5V DC CRN Ugradbeno 2M Unipack

Šifra: 2604887

EAN: 3831006968561

TEM ČATEŽ

EM65SB-U - 4338408

No product image

USB PUNJAČ 5V 1A 2M SB

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Vrsta utičnog spoja
USB
Kategorija
Napajalna 1A 5V DC
Boja
Črna
Način montaže
Ugradbeno
Broj jedinica (M)
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije