Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica NILOE RJ45 2x8 (8) Cat.6 UTP BIJ Podžbukno IP20

Šifra: 2788412

EAN: 3414970682765

LEGRAND

764574

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
NILOE
Vrsta utičnog spoja
RJ45 2x8 (8)
Kategorija
Cat.6
Boja
v beli barvi
Način montaže
Podžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Ne
Podni spremnik/podna montaža
Ne
Sa sabirnicama/spojkama
Da
Prikladno za broj utikača/spojki
2
Vrsta pričvršćivanja
Zatezanje
Vrsta priključka
IDC priključak
Zaštićene utičnice
Ne
Zasebni priključak za uzemljenje
Ne
S tekstnim poljem
Ne
Zasebno rasterećenje kabela
Ne
Način montaže priključka zaštite
Bez
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Da
Nadžbukno
Ne
Označavanje bojama
Da
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Širina uređaja (mm)
75,8
Visina uređaja (mm)
75,8
Dubina uređaja (mm)
42,8
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije