Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica PLEXO RJ45 8(8) Cat.6 FTP SIV Ugradbeno IP55

Šifra: 2862681

EAN: 3414971879133

LEGRAND

069569L - Plexo

No product image

PLEXO MEHANIZEM ZA RJ45 CAT 6 FTP - SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6
Boja
siva
Način montaže
Ugradbeno
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Ne
Podni spremnik/podna montaža
Ne
Sa sabirnicama/spojkama
Da
Prikladno za broj utikača/spojki
1
Vrsta pričvršćivanja
Zatezanje
RAL broj
7046
Vrsta priključka
IDC priključak
Zaštićene utičnice
Ne
Podmazano kućište
Ne
Zasebni priključak za uzemljenje
Ne
S tekstnim poljem
Da
Zasebno rasterećenje kabela
Ne
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Da
Nadžbukno
Da
Mehaničko kodiranje
Da
Označavanje bojama
Da
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Širina uređaja (mm)
70,5
Visina uređaja (mm)
70,5
Dubina uređaja (mm)
42,75
S terminalnim otpornikom
Ne
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije