Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica VALENA Life RJ45 8(8) UTP Cat.6 BIJ Podžbukno poklopac

Šifra: 2725766

EAN: 3414970475220

LEGRAND

753142

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VALENA Life
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6
Boja
v beli barvi
Način montaže
Podžbukno
Vrsta zaštite (IP)
poklopac

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Ne
Podni spremnik/podna montaža
Ne
Sa sabirnicama/spojkama
Da
Prikladno za broj utikača/spojki
1
Vrsta pričvršćivanja
Zatezanje
RAL broj
9003
Vrsta priključka
IDC priključak
Zaštićene utičnice
Ne
Zasebni priključak za uzemljenje
Ne
S tekstnim poljem
Ne
Zasebno rasterećenje kabela
Ne
Način montaže priključka zaštite
Bez
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Da
Nadžbukno
Ne
Mehaničko kodiranje
Ne
Označavanje bojama
Da
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Širina uređaja (mm)
74,7
Visina uređaja (mm)
74,7
Dubina uređaja (mm)
37,4
Podžbukna montaža
Da
Broj modula (sustav modula)
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije