Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

24 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2799460, EAN: 3606480401855
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1DMKP7 - LC1-DG

Sklopnik - kapacitivni teret TESYS Deca 3P 25kVarc 1NO 2NC 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2600096, EAN: 3838895649670
ETI
004643800 - CEM7,5CN.11

Sklopnik - kapacitivni teret ETICON 3P 7,5kVarc 1NO 1NC 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2600097, EAN: 3838895649694
ETI
004643801 - CEM10CN.11

Sklopnik - kapacitivni teret ETICON 3P 10kVarc 1NO 1NC 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767254, EAN: 4015082939885
Drugi proizv.
293988 - DILK12-11(230V50HZ,2

Sklopnik - kapacitivni teret 3P 12,5kVarc 1NO 1NC 230V 0V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1133801, EAN: 4015082940102
Drugi proizv.
294010 - DILK20-11(230V50HZ,2

Sklopnik - kapacitivni teret 3P 20kVarc 1NO 1NC 230V 0V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2600098, EAN: 7909018126968
ETI
004646130 - CEM32CN.10

Sklopnik - kapacitivni teret ETICON 3P 25kVarc 1NO 0NC 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2600099, EAN: 7909018126975
ETI
004648140 - CEM50CN.10

Sklopnik - kapacitivni teret ETICON 3P 40kVarc 1NO 0NC 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2600100, EAN: 7909018128221
ETI
004649140 - CEM65CN.10

Sklopnik - kapacitivni teret ETICON 3P 50kVarc 1NO 0NC 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1224358, EAN: 7909018129211
ETI
004645130 - CEM25CN.10

Sklopnik - kapacitivni teret ETICON 3P 20kVarc 1NO 0NC 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2741789, EAN: 7909158959785
ETI
004650140 - CEM80CN.10

Sklopnik - kapacitivni teret ETICON 3P 61kVarc 1NO 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2645417, EAN: 8013975163276
LOVATO
BFK1810A110

Sklopnik - kapacitivni teret LOVATO 3P 15kVarc 1NO 110V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2645428, EAN: 8013975163399
LOVATO
BFK2600A110

Sklopnik - kapacitivni teret LOVATO (kapc.) 3P 20kVarc 1NO 110V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije