Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

48 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1221247, EAN: 4015081157693
Drugi proizv.
116029 - SWD4-10LF8-24-2S

Kontroler, razno SWD FLAT KABEL, 10m, 8P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2603233, EAN: 4045454073985
WAGO
750-600

Kontroler, razno WAGO TOPJOB završni modul

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2712785, EAN: 4045454847586
WAGO
852-112

WAGO MREŽNA SKLOPKA, ETHERNET (8x) Industrijski ECO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2604858, EAN: 4045454847593
WAGO
852-111

WAGO MREŽNO STIKALO, ETHERNET (5x) Industrijski ECO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1225358, EAN: 4047622148112
SIEMENS
6GK5734-1FX00-0AA0 - 6GK57341FX000AA0

SIEMENS SCALANCE 6GK5734-1FX00-0AA0 W7

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2732205, EAN: 4047623404767
SIEMENS
6ES7590-1AC40-0AA0 - 6ES75901AC400AA0

Kontroler, razno SIMATIC S7-1500 LETEV 245mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739202, EAN: 4019169141536
SIEMENS
6GK5204-2BB10-2AA3 - SCALANCE X204-2

SCALANCE X204-2 6GK5204-2BB10-2AA3

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2604152, EAN: 4019169242691
SIEMENS
6GK1503-2CC00

Kontroler, razno PROFIBUS OLM/G11-1300V4.0 OPTICAL LINK

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2609415, EAN: 4019169252461
SIEMENS
6GK1562-2AA00 - 6GK15622AA00

SIMATIC PCI EXPRESS X1-CARD FOR CONNEC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1170141, EAN: 4019169400312
SIEMENS
6XV1830-0EH10 - 6XV18300EH10

PROFIBUS kabel 2x0,64 mm2 LJUBIČASTA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2610198, EAN: 4019169400428
SIEMENS
6XV1830-3FH10 - 6XV18303FH10

SIMATIC NET PROFIBUS kabel 2x0,64 mm2 (podzemni)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1116592, EAN: 4019169400435
SIEMENS
6XV1830-5EH10 - (min=20m)

SIMATIC NET PROFIBUS kabel 2x0,64 mm2 (za EX izvedbe)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije