Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutni elem. instalac. kanala Obo Bettermann WDK 110mm 60mm 90-90st. Plastika Čista bijela Unutarnje koljeno

Šifra: 2747363

EAN: 4012196362776

Obo Bettermann

6192033 - WDK HI60110RW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
WDK
Visina (mm)
110
Širina (mm)
60
Kut (st.)
90-90
Materijal
Plastika
Boja
Čista bijela

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
PVC
Bez halogena
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Površina
Neobrađeno
RAL broj
RAL 9010
Sa zaštitnom folijom
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Utisno pričvršćivanje
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60
Otporno na udarce
IK04
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije