Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
16 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2634563, EAN: 3303430835561
SCHNEIDER ELECTRIC
83556 - Final distribution d

Utikač zidni CEE SCHNEIDER 16A 230 V (50+60 Hz) plava 5P IP67 9h PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2763640, EAN: 8011564009882
GEWISS
GW60208

Utikač ugradnii CEE IEC 309 16A 400V 4P IP44 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2689982, EAN: 8584128103406
SEZ
10010635.00 - IRRN 1632

Utikač ugradnii CEE SEZ 16A 230 V (50+60 Hz) plava 3P IP44 6h PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2801436, EAN: 4015394202981
MENNEKES
ME905 - 905

Utičnica ugradna CEE MENNEKES 16A 230 V (50+60 Hz) plava 3P IP67 6h PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634357, EAN: 3303430811824
SCHNEIDER ELECTRIC
81182

Utičnica zidna CEE PRATIKA 63A 380-415 V (50+60 Hz) crvena 4P IP67 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743812, EAN: 8011564005105
GEWISS
GW62496

Utičnica zidna CEE IEC 309 16A 110V 3P IP67 4h ŽUT 90° vij.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1216651, EAN: 8584128068453
SEZ
10006845.00 - IZV1643

Utičnica zidna CEE SEZ P/O 16A 400V 4P IP44 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634441, EAN: 3303430817215
SCHNEIDER ELECTRIC
81721

Utikač za kabel CEE PRATIKA 32A 400V 5P IP44 6h Pod kutom 90st. CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1002496, EAN: 8011564009431
GEWISS
GW60041

Utikač za kabel CEE GEWISS IEC309 32A 400V 4P IP67 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1220579, EAN: 8011564797260
GEWISS
GW60041H

Utikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 6h Ravno CRV vij.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1220347, EAN: 8011564797314
GEWISS
GW60145H

Utikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 3h Ravno CRV vij. Za kontejnere

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2801857, EAN: 8011564830240
GEWISS
GW60063H

Utikač za kabel CEE IEC 309 125A 5000 V (50+60 Hz) crna 5P IP67 7h Ravno CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije