Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorni pogon za isklopnike/s. ABB MOE XT5 220...250V AC/DC 220V 220V

Šifra: 2852342

EAN: 8015644069773

ABB

1SDA104885R1 - MOE XT5 220...250V A

No product image

Motorni pogon za instalacijski prekidač XT5, nazivni napon 220... 250 V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
220
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
220

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba sklopnog pogona
Pogon motora
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
220

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije