Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorni pogon za isklopnike/s. COMPACT NSX AP:MT100/160 220V AC

Šifra: 1221297

EAN: 3606480020001

SCHNEIDER ELECTRIC

LV429434

No product image

Mot. meh. – MT100/160 – adapter SDE – 208 do 277 V 60 Hz/220 do 240 V 50/60 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
COMPACT NSX
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
220
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba sklopnog pogona
Pogon motora
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
220

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije