Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorni pogon za isklopnike/s. SCHNEIDER 100V AC

Šifra: 2611844

EAN: 3303430485261

SCHNEIDER ELECTRIC

48526 - LV Power circuit bre

No product image

Motorni mehanizam – MCH – 100 do 130 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
100
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba sklopnog pogona
Pogon motora
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije